MLボード ソフトノンスリップタイプ

MLボード ソフトノンスリップタイプ - JSPMLボード ソフトノンスリップタイプ - JSP

JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。
柔軟性と耐寒性に優れたソフトタイプ
重量物の輸送時の養生材として適しています。
耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。
ベニア板の代替、あて板用に使用できます。
再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
適合車種
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741831131.5X910X18201パック(10枚)91018201.5軽トラック約2.3ポリエチレンブルー
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741831222.5X910X18201パック(5枚)91018202.5軽トラック約3.8ポリエチレンブルー
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする