装栄
レジェンドクリーナー
様々な用途にご使用いただける、シックハウス対応、無リンの万能洗剤です。
除菌剤配合により、病院、トイレ、食堂等衛生管理が必要とされる現場での作業にも対応しております。
用途
学床及び壁面・セラミック床及び壁面・コンクリート及び壁面・樹脂ワックスの表面洗浄・ビニールクロス・モップ系・ウエス等の洗浄・その他
希釈倍率
標準:30~50倍(樹脂ワックス表面洗浄時)、重度の汚れ:20倍未満、中度の汚れ:20~60倍、軽度の汚れ:60~120倍
不適合
リノリウム床の洗浄・食器類の洗浄・土壁の洗浄・ガラス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74188564
93063
1本(4L)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
74188573
94979
1箱(18L)
¥
13,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください