クリームクレンザーホワイト(レモンの香り)

クリームクレンザーホワイト(レモンの香り) - ミツエイ
(13件のレビュー)

シンクの汚れやなべの焦げつきをミクロの粒子でピカピカに。
さっと洗えてすすぎ簡単、洗い上がりスッキリ。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74188948-1個(400g)クリーム
オープン
取扱い終了
65842920-1本(400g)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65842920
2025-03-16
用途: キッチンシンク周辺
ECCジュニア池辺町南教室教育・研究機関

今まで使用していたのと比べると断然落ちがいいです。
セスキ配合のおかけかと思いますがオススメです。

対象商品 : 74188948
2023-07-31
用途: 流し台の清掃時

毎日使う流し台の清掃時に使用しています。もともと値段が安いのですが5%割引の時に購入するのでさらに安く買えるのでとても助かっています。値段が安いわりには洗浄力もありレモンの香りがさわやかで使いやすいです。

対象商品 : 74188948
2023-04-24
用途: 施設で使用
株式会社ほたるの宿医療・福祉・介護関連業

リーズナブルなのに香り付きはお得です。
洗面所掃除に使ってます。

対象商品 : 74188948
2023-01-17
用途: 名の通った製品よりも
医療・福祉・介護関連業

安く調達できるのでこちらを利用しています。
特に問題なく利用できていますので、これからも継続利用の見込みです。

対象商品 : 74188948
2021-06-08
用途: シンクの清掃時
Food Labo教育・研究機関

安くて、量もたくさん入っているし、綺麗になります。香りもさわやかでリピートしてます

対象商品 : 74188948
2021-04-07
用途: 日常使いに
株式会社遠藤製作所製造業

ステンレス流しなど給湯室の掃除に使用しています。特に問題ありません

対象商品 : 74188948
2019-11-22
用途: ステンレス磨き
株式会社 試作工房 電

仕事場のステンレス製の洗い場で使用。やっぱりクリームクレンザーで洗うと綺麗なります。レモンの香りもして清潔感ばっちり。

対象商品 : 74188948
2019-03-20
用途: 掃除

レモンのいいにおいで非常に気に入っています。
安いので在庫としてたくさん置いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする