ニューブリーチ

ニューブリーチ - ミツエイ
(3件のレビュー)

塩素系の白物衣料専用漂白剤。
黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる白物専用漂白剤。
除菌・除臭もできます。木綿・麻・レーヨン・ポリエステルに。

タイプ塩素系
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74189002-1本(1500mL)L
オープン
取扱い終了
代替品有
74189045-1本(600mL)S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74189002-65453239-- ミツエイ ブリーチL 1500ml ミツエイ 65453239ミツエイ ブリーチL 1500mlミツエイ1本
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74189045-79826558632691- ミツエイ ブリーチS 600ml ミツエイ 79826558ミツエイ ブリーチS 600mlミツエイ1本(600mL)
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74189045
2023-10-02
用途: 清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

2020-11-10
用途: タオルや布巾などの漂白と消毒
建設業・工事業

可もなく不可もなくな普通の漂白剤です。特にお得ではないですが、たまたまストックが切れていたのでついでに購入しました。

2020-10-22
用途: キッチン用品の漂白・消毒
建設業・工事業

特筆することはない普通の漂白剤です。価格がリーズナブルなので、無くなったらリピするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする