曜日別特売
モノタロウ

針金 1kg巻

針金 1kg巻 - モノタロウ針金 1kg巻 - モノタロウ針金 1kg巻 - モノタロウ針金 1kg巻 - モノタロウ針金 1kg巻 - モノタロウ針金 1kg巻 - モノタロウ針金 1kg巻 - モノタロウ針金 1kg巻 - モノタロウ
(40件のレビュー)

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。

用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ内容量1巻
注意
※『質量』が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。※切断にはニッパー等の工具で行ってください。※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84911198#18約1.2約113
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84911207#20約0.9約200
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84911216#22約0.7約320
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84911155#8約4.0約10
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
84911164#12約2.6約24
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
84911173#14約2.0約40
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
84911182#16約1.6約59
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84911155#835745087#8 針金#8 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 35745087結束線(1kg巻) 針金ファスリンク1巻
839
税込923
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84911164#1210282474#12 針金#12 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 10282474結束線(1kg巻) 針金ファスリンク1巻
879
税込967
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84911173#1410282483#14 針金#14 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 10282483結束線(1kg巻) 針金ファスリンク1巻
879
税込967
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84911182#1610282492#16 針金#16 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 10282492結束線(1kg巻) 針金ファスリンク1巻
849
税込934
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: フェンスに支え棒を括り付けるとき
教育・研究機関

大変使いやすかったです。お陰様で、フェンスと支え棒をぐるぐる巻きにして、しっかり固定できました。

2025-09-19
用途: バイク整備作業
製造業

バイクパーツの仮止めやパーツ塗装の際の吊り等に使用しております。コスパがよく使用しやすいです。

対象商品 : 84911198
2025-04-09
用途: 結束
農・林・水産業

素材が柔らかいせいか引っ張ったときに少し切れやすいと思いました。金属自体に粘りがないためサクサク切れてしまいます。

2026-01-21
用途: 機械の水回りのホース固定

頻繁に交換する為、リーズナブルな価格なのでありがたいです。リピートしています。

2024-10-15
用途: 小さい製品への荷札取り付け用に

小さい製品への荷札取り付けに使用しています。
短く切って使いますが、輪に巻いてあるため、そのまま2カ所ほど切れば良いので使いやすいです。

1が参考にしています
2024-09-18
用途: 金網の補修

たくさん使うため、5㎏とか量が多いタイプがあればありがたいです。
針金の太さは、種類を多く取り揃えて頂いているので助かります。

対象商品 : 84911173
2024-05-13
用途: 家庭菜園用
不動産業

1年のうち約7ヶ月使う用途で強度が必要。毎年約10メートル程度使い、約40メートルあるし価格もすごく安いので使い捨てできます。3年から4年使えますので、私には最高。

1が参考にしています
対象商品 : 84911173
2024-02-16
用途: 塗装時の吊り下げに
製造業

塗装時のフックが合わない時などに針金で吊るしていますが、重いのでこちらでまとめて購入出来て助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする