モノタロウ

のぼり用伸縮式ポール

のぼり用伸縮式ポール - モノタロウのぼり用伸縮式ポール - モノタロウのぼり用伸縮式ポール - モノタロウのぼり用伸縮式ポール - モノタロウのぼり用伸縮式ポール - モノタロウのぼり用伸縮式ポール - モノタロウのぼり用伸縮式ポール - モノタロウのぼり用伸縮式ポール - モノタロウ
(58件のレビュー)

定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。

用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)全長(mm)1600~3000直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24横棒(mm)850内容量1本
注意
※横棒(かんざし)は支柱の中に収納しておりますので、一度上部の回転頭を外して取り出してください。※横棒(かんざし)を取り出す際は必ず、軍手等を着用してください。※強い雨や強風時には屋内へ移動してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84910814-
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
84910823-
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
45919817-
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84910814
2025-09-13
用途: のぼり旗の掲揚

組立ててみて最初の印象はしっかりしています。主に屋内使用の予定なので、屋外での耐久性はわかりません。

対象商品 : 45919817
2025-10-02
用途: のぼり旗
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くしっかりしたつくりで何の問題なく使用しているので大変満足しています。

対象商品 : 84910814
2025-08-13
用途: 旗立て
株式会社オルイン飲食業

安いのでまた購入したいと思います。後2本に必要になります。

2025-08-04
用途: のぼり用に

安くて助かる。意外と折れたりするので予備として置いておくのもいいと思います。

2025-05-31
用途: のぼり旗を組みつける
自動車・二輪車・自転車関連業

届いて早速使用してみました。作りも良く使い勝手も良いです。

対象商品 : 84910814
2024-05-28
用途: のぼり用ポール
株式会社中野製作所製造業

通常サイズののぼり用に購入。可もなく不可もなく違和感なしに使えます。

2024-11-05
用途: 文化祭アピール

コストパフォーマンスが高いと思います。耐久性もいいように思われます。

対象商品 : 84910814
2024-05-06
用途: のぼりを立てる
その他業種

以前使っていた物よりも丈夫でしっかりしていました。
発送が早くてGWに間に合い助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
横棒(かんざし)のみの取り扱いはありますか。
回答:
横棒(かんざし)のみの取り扱いございません。
2024-06-20
質問:
上部の回転頭のみの取り扱いはありますか。
回答:
上部の回転頭のみの取り扱いございません。
1が参考にしています
2024-06-20

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする