エスケー化研
タイルクリーンNEO
強力洗浄
タイル表面や目地の頑固な汚れも効果的に除去できます。
安全性
タイル表面を傷めずに洗浄することができ、安全にご使用いただけます。
作業性
強力な洗浄力により、作業の効率化を図ることができます。
用途
ビル、マンション等の磁器タイル外壁の洗浄
適応下地
磁器タイル(ラスタータイルには使用できません)
希釈剤
清水
塗布方法
刷毛、ローラー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74208584
‐
1缶(20kg)
20kgQBテナー・4kgポリ容器
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74208593
‐
1缶(4kg)
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465