エスケー化研
セラミクリートF
用途
下塗:セラミクリートプライマー
色
クリヤー
主成分
水性ふっ素樹脂
主な用途
打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面
希釈剤
清水
塗布方法
無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
プライマー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
12~20(上塗材による)
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
0.10~0.13
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74213055
‐
1セット(15.2kg)
艶有
15.2L
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74213064
‐
1セット(4.06kg)
艶有
4.06L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74213073
‐
1セット(15.2kg)
3分艶
15.2L
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74213082
‐
1セット(4.06kg)
3分艶
4.06L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465