インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン500P

インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン500P - ダイヘン

IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現
AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能

定格使用率(%)60仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)96周波数(Hz)(定格)50/60兼用、(パルス)低速/0.5~15、高速/10~500、(AC-DC切替)0.5~20(ハイブリッドTIG)定格入力電圧(V)200/220出力電流(A)直流/(TIG)5~500、(手溶接)50~400、交流(AC波形)/(ハード)20~500、(標準)20~500、(ソフト)20~330、AC-DCハイブリッド(AC波形)/(ハード)20~500、(標準)20~500、(ソフト)20~330外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×611×877定格入力(kVA)(TIG)22.2(18.6kW)、(手溶接)21.4(18.3kW)相数三相定格負荷電圧(V)AC(TIG)/26、DC(TIG)/24、DC(手溶接)36最高無負荷電圧(V)80内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74214272トーチ4M(水冷水道水使用)電源AVP-500、トーチAW-12(4m)、ガス調整器FR-1A
1,312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
74214288トーチ8M(水冷水道水使用)電源AVP-500、トーチAW-12(8m)、ガス調整器FR-1A
1,316,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
74214297トーチ4M(水冷循環ポンプ使用)電源AVP-500、トーチAW-12(4m)、ガス調整器FR-1A、冷却水循環ポンプ、水ホース
1,455,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
お客様組立品
車上渡し
74214306トーチ8M(水冷循環ポンプ使用)電源AVP-500、トーチAW-12(8m)、ガス調整器FR-1A、冷却水循環ポンプ、水ホース
1,459,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする