交直両用TIG溶接機 エレクトロコンパ 300S

交直両用TIG溶接機 エレクトロコンパ 300S - ダイヘン

小電流から大電流まで安定した溶接電流。
アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。

定格使用率(%)40仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)161周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32最高無負荷電圧(V)78内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74214394トーチ4M空冷電源AES-300、トーチAW-26(4m)、ガス調整器FR-1A
641,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
74214403トーチ8M空冷電源AES-300、トーチAW-26(8m)、ガス調整器FR-1A
647,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
74214412トーチ4M水冷(水道水使用)電源AES-300、トーチAW-18(4m)、ガス調整器FR-1A、水道水キット
655,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
74214428トーチ8M水冷(水道水使用)電源AES-300、トーチAW-18(8m)、ガス調整器FR-1A、水道水キット
661,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする