曜日別特売

ジョイントブーツ

ジョイントブーツ - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
(1件のレビュー)
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74213843HJD‐6ブーツ38
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
74213852HJD‐8ブーツ45
2,420
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
74213868HJD‐10ブーツ51.5
2,550
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
74213877HJD‐12ブーツ63
2,550
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
74213886HJD‐14ブーツ73.5
2,670
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
74213895HJD‐16ブーツ87.5
2,670
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
74213904HJD‐18ブーツ95
3,030
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
74213913HJD‐20ブーツ102
3,030
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
74213922HJD‐22ブーツ109
3,030
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
74213938HJD‐25ブーツ119
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
74213947HJD‐30ブーツ141
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74213913
2022-10-25
用途: 寸法が合わなかった。
稲垣商事不動産業

当方の発注間違いで残念ながら寸法に合わなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする