FL 毛布・敷きパッド袋

FL 毛布・敷きパッド袋 - 東和産業FL 毛布・敷きパッド袋 - 東和産業FL 毛布・敷きパッド袋 - 東和産業FL 毛布・敷きパッド袋 - 東和産業
適合サイズ毛布、敷きパッド材質本体:PP、窓:PE寸法(mm)700×500×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74524826-
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする