曜日別特売

ドア下部シールテープ 透明

ドア下部シールテープ 透明 - ニトムズドア下部シールテープ 透明 - ニトムズ
(2件のレビュー)

隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。

材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙寸法(mm)1×40×920透明内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31259605E0401
884
579
637(税込)
当日出荷
74525097E0401
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: リビングドア下の隙間
インテリア T&T建設業・工事業

幅広で貼りやすかったです。これで玄関ロビーからの冷えが防げ、足元が楽になると期待しています。

対象商品 : 31259605
2024-08-30
用途: 隙間塞ぎ
運輸・通信業

よく開閉をする扉の隙間にしよう。
抵抗が強いときには切れ目を入れると使い勝手が良くなる。
かなり幅があるので、鉄製の扉の隙間を埋めるときに役立つ
ものたろうさんは若干高いが、
ホームセンターでは売ってるとこと売ってないところがあるので、まとめて、送料無料で
ネットで購入できるのは助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする