コロコロ フロアクリンSC伸縮

コロコロ フロアクリンSC伸縮 - ニトムズコロコロ フロアクリンSC伸縮 - ニトムズコロコロ フロアクリンSC伸縮 - ニトムズコロコロ フロアクリンSC伸縮 - ニトムズ

めくり口がくっきり見えスパッと切れるオレンジライン。強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。
フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床の髪の毛・ペットの毛・食べこぼし・ホコリとりに。転がす方向がわかる矢印印刷入り。
テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。ケース付。

トラスコ品番836-4622材質本体:ポリプロピレン・防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ、ケース:ポリプロピレン・エラストマー、テープ:紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+ケース:約18.3×7×61~97(テープ:約16)繰り返し・詰め替え対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74525535C4433
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする