蝶プラ工業
ベランダサンダルカバー
材質
ドーム:スチロール、排気フード:PP、取っ手:ABS、ビス:ステンレス
仕様
UVカット・赤外線カット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
255×315×174
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74526007
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください