クレセル
デジタルポータブル温湿度計
動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。
ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
材質
ABS樹脂
質量(g)
48
電源
単四乾電池×1(作動確認用付属)
本体寸法(mm)
74×56×16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74526174
CR-1500W
ホワイト
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
74526183
CR-1500B
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください