アズマ工業
AZH152 名匠赤シダほうき長柄
良質な天然繊維を丁寧に加工。
玄関・お庭の掃き掃除に。
全長(mm)
1270
材質
穂:赤シダ、柄:木に塗装
穂幅(mm)
約260
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74527513
-
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません