アズマ工業
窓・網戸 楽絞りワイパーH
(1件のレビュー)
これ一本で窓も網戸もピカピカに。
拭き幅(cm)
約18
材質
ヘッド:PP、モップ:ポリエステル・ナイロン、ゴムヘラ:合成ゴム
全長(cm)
約80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74527662
AZ348
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください