曜日別特売

ジェットストリーム スタイラス シングルノック

ジェットストリーム スタイラス シングルノック - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム スタイラス シングルノック - uni(三菱鉛筆)
(20件のレビュー)

ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。

適合機種静電容量方式寸法(mm)Φ9.6×13×135質量(g)7.7インク色替芯SXR-80-07ボール径(Φmm)0.7ペン先STT2002P商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74313557SXNT823507P24ブラック
350
299
329(税込)
当日出荷
74313523SXNT823507P33シャイニーブルー
350
取扱い終了
代替品有
74313532SXNT823507P26シルバー
350
取扱い終了
代替品有
74313548SXNT823507P74ピンクゴールド
350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74313523SXNT823507P3372784190SXNT8235N7P33画像準備中ジェットストリーム スタイラス シングルノックuni(三菱鉛筆)1本
309
税込340
品番と材質に違いがあります。
74313532SXNT823507P2672784174SXNT8235N7P26画像準備中ジェットストリーム スタイラス シングルノックuni(三菱鉛筆)1本
309
税込340
品番と材質に違いがあります。
74313548SXNT823507P7472784199SXNT8235N7P74画像準備中ジェットストリーム スタイラス シングルノックuni(三菱鉛筆)1本
309
税込340
品番と材質に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: ナビの操作

ナビの操作を指ですると反応悪いし、指紋だらけになるのでペンにしてみた。シンプルで使いやすい。ペンはジェットストリームだからすらすら書けるので問題なく使えます

2025-03-23
用途: 普段の文字書き&レポート書面書きサイン等、スマホのタッチ入力
その他業種

ジェトストリームの書き味はそのままスムーズ、スマホの入力にたいへん重宝している。

対象商品 : 74313532
2024-10-13
用途: 報告書や伝票の記入
笹川組サービス業

タッチペンと一緒なってて便利、軽いので持ち歩きやすいが書きにくいと思う方もいるかも、落としても、軽い分壊れにくいかも、用途に合わせて選んでください!

1が参考にしています
対象商品 : 74313523
2024-05-01
用途: クロームブックで使用

細かい作業をするわけではないでの十分役立ってくれています。タッチペン先を交換できるので長く活躍してくれそうです。

2023-11-12
用途: 車内でのナビゲのタッチパネルに

指紋がつかない・反応が良い←年のせいかタッチパネルの反応が弱い時があるが これはいつでもピッピッと瞬間反応! ボールペンもあるのが吉! *スプリング式のホルダーを改造してナビ横に挿していますが、内部インクシャフトがびびるので テッシュを詰めました→これでビビリ音解消→ボールペンノックには影響出ませんでした♪

1が参考にしています
対象商品 : 74313548
2023-09-30
用途: カーナビの画面タッチに使用

ナビ画面のタッチに使用しています 指と違い軽いタッチで反応してくれます それに気になる指跡がつきません ついでにボールペンもついて便利です さらに本体カラーが高級感もあり満足です

対象商品 : 74313523
2023-11-07
用途: とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。
サービス業

とても滑らかな書き心地で良いです。ありがとうございます。

対象商品 : 74313523
2023-05-15
用途: 加工機械の操作盤タッチパネルの操作

タッチペン部分が欲しくて購入しました。OAメーカーのタッチペンは普通に千円以上し、それでいて感度が悪かったりしますが、これは価格の割にとても良いです。ジェットストリームは書きやすいのでボールペンとしても良いです。造りは価格相応ですが消耗品なので許容範囲です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする