曜日別特売

TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-YL専用 交換ペン先 4個セット イエロー

TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-YL専用 交換ペン先 4個セット イエロー - トリニティTRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-YL専用 交換ペン先 4個セット イエロー - トリニティTRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-YL専用 交換ペン先 4個セット イエロー - トリニティTRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-YL専用 交換ペン先 4個セット イエロー - トリニティTRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-YL専用 交換ペン先 4個セット イエロー - トリニティTRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-YL専用 交換ペン先 4個セット イエロー - トリニティTRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-YL専用 交換ペン先 4個セット イエロー - トリニティTRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-YL専用 交換ペン先 4個セット イエロー - トリニティ

TR-IPD25-SP専用(メーカー製スタイラスペン)
なめらかに描ける
文字のとめ、はねが書きやすい
デザイン・イラストの作成に最適
取り付け簡単
4個入り

イエロー
質量(g)
0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5.2×15×5.2
対応機種
(2025年12月現在)【iPad mini】iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)、【iPad】iPad(A16)、iPad(第10世代)、iPad(第9世代)、【iPad Air】iPad Air(13インチ)(M3)(M2)、iPad Air(11インチ)(M3)(M2)、【iPad Pro】、iPad Pro(13インチ)(M5)(M4)、iPad Pro(11インチ)(M5)(M4)、iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第6世代)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662596TR-IPD-SPLTIP-YL
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする