(22655)レジスタ コンプリート

(22655)レジスタ コンプリート - スバル(22655)レジスタ コンプリート - スバル(22655)レジスタ コンプリート - スバル(22655)レジスタ コンプリート - スバル(22655)レジスタ コンプリート - スバル(22655)レジスタ コンプリート - スバル(22655)レジスタ コンプリート - スバル(22655)レジスタ コンプリート - スバル
(25件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7444056422655KA170
オープン
719
791(税込)
当日出荷
7444057322655KA160
オープン
719
791(税込)
当日出荷
7444058222655KA150
オープン
719
791(税込)
当日出荷
7444059822655KA140
オープン
719
791(税込)
当日出荷
7444060722655KA130
オープン
719
791(税込)
当日出荷
7444061622655KA120
オープン
719
791(税込)
当日出荷
7444062522655KA110
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
7444063422655KA100
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
7444064322655KA090
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
7444065222655KA080
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: クルマいじりDIY作業

スバルサンバーのエンジンの点火タイミングを2度進角できます。気持ち回転上昇が早くなったかな?純正品をお安く購入できるモノタロありがとう!

対象商品 : 74440582
2024-03-10
用途: TT2サンバーメンテ
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

EN07エンジンの進角3度のレジスターです。
点火時期をずらすのにいちいち必要になり、+5度から-5度まで全部で10個あります。

対象商品 : 74440598
2021-07-03
用途: 軽トラック メンテナンス
サービス業

レギュラーガソリンのままで入れられる進角レジスターという事で購入。1度はあまり違いが判りませんでしたが、こちらは明らかに加速とかトルクが上がったように思います。
導入の目的は燃費の向上ですので、これはまだわかりません。伸びるといいですが、もし伸びたら☆5つです。

対象商品 : 74440564
2022-02-15
用途: エンジン調整?
自動車・二輪車・自転車関連業

サンバー独自の点火時期調整部品です。ディーラーの方が何十円か安いという情報もありますが、逆に高いという情報もあり、他のついでにモノタロウで注文。
安い部品なので+2、+3、+4、+5を購入。まずは+5を入れたところ、なんとなく息つくような重ったるさがあるような、変化が無いような?ということで+2に変更。しかし、こちらでも装着前と変化を感じないほどだったので、ネット情報で好評であった+3を装着し、暫くそのまま使用することにしました。
すると、数日の使用で、なんとなく加速が良くなりました!ドンと力が出るとか高回転が伸びるといった大きな違いではないですが、装着前よりも発信加速でアクセルを踏み込む量が少し減った感じです。変化量を例えるなら、くたびれたオイルから新しいオイルに交換したくらいの変化です。但し、オイルの場合はアイドリングを含め全域での変化ですが、この部品の場合は加速区間の変化が主です。エンブレ時のエンジン音が少々煩くなったかも?
私の実体験で不思議なことは、装着後に即効に変化するのではなく、数日間の使用で変化したことです。電気的に学習機能があるのか?装着中のイリジウムプラグの影響か?不明です。今後、再度+5やマイナス設定、ハイオクガソリンとの相性などを試してみたいと思います。
ところで、「天下時期を進めすぎると最悪エンジンが壊れる」というネット情報がありますが、私のサンバーでは+5を装着した場合でもノッキング音は全く出ませんでした。個体差もあるかもですが、私は全く気にしないで良いものと判断しています。
燃費は伸びているような気もしますが、断言するにはもう少しの使用期間が必要です。マニュアルで元々高燃費なのでさほど気にならないですし、快適であればハイオク使用での金額差も気にならないものと思っています。
今後、ガソリンの選択を含め、一番調子の良い組み合わせを見つけたいと思います。サンバーならでは!とても楽しみ!!

1が参考にしています
対象商品 : 74440598
2021-08-09
用途: サンバーチューニング
サービス業

進角2度レジスター。レギュラーガソリン使用。気持ちパワーアップ感がありました。コストパフォーマンスは良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 74440582
2021-04-27
用途: サンバーtw2に使用しました
その他業種

普段は使用しないですが高速道路や山道など使用予定がある場合に燃料をハイオクにして使用しています。
山では登りで力強く、高速道路では追い越し時程よくパワーを感じます。
エンジンに負担がかかる可能性もあるので自己責任で。

対象商品 : 74440564
2020-11-25
用途: チューニング
その他業種

サンバー定番カスタムです。4度進角が1番いいかなと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 74440564
2020-10-13
用途: #NAME?
運輸・通信業

低速からの吹け上がりが良くなった。3°、4°がおすすめ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする