曜日別特売

小型エンジン発電機

小型エンジン発電機 - デンヨー

シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。

電圧(V)100燃料タンク容量(L)9質量(kg)48エンジンタイプヤマハ MZ175相数単相(2線式)力率1定格出力(kVA)2.2グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74351323GA-2605U350
270,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74351348GA-2606U360
270,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする