曜日別特売

ユニプレート各色

ユニプレート各色 - 日大工業

発泡の為軽量で小口まで着色されているので、表面イメージとマッチしています。
カッターナイフやスチレンカッターなどで簡単にカット出来ます。
両面テープ・発泡スチロール用ボンドで簡単に接着できます。

用途養生ボード・店舗広告看板・食品パッケージ・切文字・各種仕切り白・緑・クリーム・青・黄・茶・赤・桃・黒厚さ(mm)5材質ポリスチレン17倍発泡寸法(幅W×長さL)(mm)630×1200内容量1ケース(30枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※太陽光に長時間さらされますと、表面劣化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
745124275813
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする