アカツキ製作所(KOD)
鉄レベル
材質(フレーム)
鋳鉄製
フレーム
Iビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面
気泡管
4本目盛入、水平精度補正機構付
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
材質(気泡管)
チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
フレーム(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74729418
L-880
150
370
22.5×41
¥
13,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
74729427
L-880
230
525
22.5×41
¥
16,225
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74729436
L-880
300
760
22.5×42
¥
20,205
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74729445
L-880
380
925
22.5×42
¥
23,155
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74729454
L-880
450
1150
24.5×42.5
¥
26,550
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください