曜日別特売

デジレベル3D

デジレベル3D - マイゾックスデジレベル3D - マイゾックスデジレベル3D - マイゾックスデジレベル3D - マイゾックスデジレベル3D - マイゾックス

パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。
3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)
液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。

仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846内容量1個
注意
※本製品は防水構造ではございません。※マグネットは内蔵しておりません。※乾電池は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74729488DGL-3D
15,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする