オーエッチ工業
ブリキハンマー用木柄
(1件のレビュー)
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用クサビ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74729497
SB-330W
WD-5
6
15
17
¥
1,205
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
74729506
SB-331W
WD-5
7
19
21
¥
1,205
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
74729515
SB-332W
WD-6
8
20
24
¥
1,205
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
74729524
SB-333W
WD-7.5
9
24
26
¥
1,205
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください