スクレーパー バフ用
(2件のレビュー)
タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
用途
タイヤ修理に。
幅(mm)
74
全長(mm)
155
高さ(mm)
40
質量(g)
85
グリップ長さ(mm)
98
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78143835
-
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください