乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ

乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ - 日本ダイヤモンド

1.高安全性
レーザーによる溶接の為、チップの溶接強度が高まり、切削熱によるチップとびを解消。安全な作業をお約束します。
2.高付加価値
レーザー溶接は、ダイヤを傷めません。だから乾式切断には、威力を発揮、鋳鉄管の切断も可能です。ダイヤ層を最後まで使用できますからさらに、お得です。

用途コンクリート二次製品・U字溝・レンガ・ヒューム管・石材・ALC・瓦・陶製品・鋳鉄管 等の切断内容量1枚
全12種類を絞り込む
刃厚(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
チップ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3104697912CL(穴径20Φ)203052.81
45,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3104698812CL(穴径22Φ)223052.81
45,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3104699712CL(穴径25.4Φ)25.43052.81
45,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3104700612CL(穴径30.5Φ)30.53052.81
45,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3104701514CL(穴径20Φ)203552.81
54,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3104702414CL(穴径22Φ)223552.81
54,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3104704014CL(穴径25.4Φ)25.43552.81
54,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3104704914CL(穴径30.5Φ)30.53552.81
54,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3104705816CL(穴径30.5Φ)30.54073.21
60,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7539082312CL20・22・25.4・30.53052.86
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
7539083214CL20・30.53552.86
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
7539084816CL30.54073.26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7539082312CL3104697912CL(穴径20Φ)12CL 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 31046979乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ日本ダイヤモンド1枚
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7539083214CL3104701514CL(穴径20Φ)14CL 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 31047015乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ日本ダイヤモンド1枚
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7539084816CL3104705816CL(穴径30.5Φ)16CL 乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド 31047058乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ日本ダイヤモンド1枚
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする