曜日別特売

阿蘇製薬 デルガード クイックパッド

阿蘇製薬 デルガード クイックパッド - 阿蘇製薬

ハイドロコロイド素材のクイックパッドが、キズ口に集まる体液の「キズを治す成分」をゲル状にしてキズ口に保持することにより、痛みをやわらげ、キズが治るための最適な湿潤環境をつくり、皮膚本来の持つ自然治癒力を高めてキズを早くきれいに治します。

機能耐水タイプ水仕事用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00734000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75718545-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75718545-667720404970883015810- デルガード クイックパッド 阿蘇製薬 66772040デルガード クイックパッド阿蘇製薬1個(10枚)
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする