ヘンケルジャパン
ミスターパオン セブンエイト
トレーいらずの専用ブラシ(大・小)で、すばやくムラなく染められます。
部分染めにも無駄なく使えます。
色
自然な黒色
目的
白髪染め
色調
7
性別
男性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個(80g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75723804
-
¥
975
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください