曜日別特売

第一石鹸 薬用ハンドソープ

第一石鹸 薬用ハンドソープ - 第一石鹸第一石鹸 薬用ハンドソープ - 第一石鹸
(2件のレビュー)

手肌にやさしく豊かな泡立ち。薬用ハンドソープの本体。
薬用成分配合で、殺菌・消毒ができます。保湿成分配合。
さわやかなグレープフルーツの香り
液体タイプ

成分トリクロサンその他の成分:TEA、EDTA-2Na、メチルパラベン、香料、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸、アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、濃グリセリン、ジステアリン酸グリコール、ラウロイルメチル-β-アラニンNa液、エタノール医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
注意
※傷、湿疹、皮ふ炎(かぶれ・ただれ)などの皮ふの障害があるときは使用しなしでください。
※使用中や使用後に、刺激などの異常があらわれたときは使用をやめて皮ふ科専門医へご相談ください。そのまま使用を続けますと、症状が悪化することもあります。
※目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75727925-1個(250mL)本体
オープン
299
329(税込)
当日出荷
75727907-1個(200mL)詰替
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75727907
2023-11-13
用途: 手洗い時
株式会社カミノ製造業

ほのかな柑橘系の匂いがいい感じです。
これから定番にします。

対象商品 : 75727925
2021-08-23
用途: 手洗い
運輸・通信業

ノズル先が細めで適量が出る、液だれがしない。またほんのり柑橘の匂いがする。初めて購入しましたが、お気に入りです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする