曜日別特売

LEDシーリング

LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)
消費電力(W)55仕様クイックA、グローブ回転A、虫が入りにくい、調光器不可、連続調光100-10%・調色付属品リモコン適合~12畳材質アクリル(乳白)質量(kg)2.2スイッチ壁スイッチ:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯寸法(Φ×高さH)(mm)580×134色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)93.6光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)5150光色電球色~昼光色演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75889205SH8116LDR
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする