曜日別特売
モノタロウ

ラインテープ トラ柄

ラインテープ トラ柄 - モノタロウラインテープ トラ柄 - モノタロウラインテープ トラ柄 - モノタロウラインテープ トラ柄 - モノタロウラインテープ トラ柄 - モノタロウ
(24件のレビュー)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。

用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.13テープ長さ(m)33基材PVC粘着剤アクリル系粘着剤使用場所屋内内容量1巻
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってからお使いください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80068862-
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 危険個所の養生
建設業・工事業

遠目から見ても一目で危険な箇所だとわかりやすい。ただし粘着力はあまり強くない。

2025-10-10
用途: 工場内の注意喚起に

立ち入り禁止区域の目印になるよう床面へ貼り付けました。厚手ではないので若干、伸びる気はします。耐久性についてはこれから検証します。

2025-02-19
用途: 危険エリアの区分、注意喚起
教育・研究機関

やや伸びる素材のため、湾曲部にもなめらかに貼ることができ。仕上がりが綺麗です。粘着力も適度な感じ。はがしたときにノリが残ることもなく、とても使いやすいテープです。

2024-11-26
用途: 作業場の立ち入り区域の目印
横澤動物医院

作業場内の目印に使っていましたが、劣化してきたので張り替えます。
トラテープは、かなり目立ちますから、うっかり侵入することを防いでくれます。

2024-06-18
用途: 倉庫内のライン
製造業

倉庫内の置き場所表示で使用しました。
コンクリの床に貼るのですが、粘着力は弱め。
フォークでパレット移動するとはがれやすかったです。
厚みは薄くて扱いやすく、安価なのでとりあえずこちらを採用する予定。
床を掃除してから貼る等、工夫して使用します。
カラーコーンや手すりなどに貼ったりする分には
十分な粘着力だと思います。
貼付け箇所の素材によりだと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 80068862
2023-11-03
用途: 床の安全表示に使用
教育・研究機関

経年劣化で交換するのに結構な量を使うので、この商品はコスト面で非常に助かっています。欲をいえばバラ売りしかなので、セット売りで単価を下げてもらえれば更にありがたいと思います。

対象商品 : 80068862
2023-09-27
用途: 倉庫内備品

イエローラインから新しく貼り直す為に購入しました。
価格的にも商品的にも合っている良い物と思います。
使い切り次第リピート予定です。

対象商品 : 80068862
2023-01-06
用途: 工事用足場に取り付け
建設業・工事業

横に切り剥がし易く、取り付け、取剥がしが容易な粘着が好ましい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする