正和電工
ピカマルチ
十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線長さ(m)
10
特性
耐トラッキング
電線仕様-種別
VCT2c
質量(kg)
1.3
コンセント形状
2P 15A 125V(1500W)
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77469385
PM-10G
電線部/若草・マルチ部/透明
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
77469394
PM-10Y
電線部/黄・マルチ部/透明
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください