ピンホールユニバーサル 900/600タイプ 3000K

ピンホールユニバーサル 900/600タイプ 3000K - ENDO(遠藤照明)ピンホールユニバーサル 900/600タイプ 3000K - ENDO(遠藤照明)ピンホールユニバーサル 900/600タイプ 3000K - ENDO(遠藤照明)ピンホールユニバーサル 900/600タイプ 3000K - ENDO(遠藤照明)
埋込穴(Φmm)Φ75付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3000光源色電球色適合モジュール900/600TYPE演色指数(Ra)93LED交換不可内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77843955ERD5898B13
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77843964ERD5898W13
16,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
77843973ERD5899B23
16,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
77843982ERD5899W23
16,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする