曜日別特売

DUAL ユニバーサルDL D240 4000K 中角 黒枠

DUAL ユニバーサルDL D240 4000K 中角 黒枠 - ENDO(遠藤照明)
埋込穴(Φmm)Φ100仕様反射板交換可付属品電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)4000色(本体)ナチュラルホワイト配光角度(°)21適合モジュールD240演色指数(Ra)93内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77844594ERD6018B
18,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845233ERD6062B
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする