曜日別特売

ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 4000K

ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 4000K - ENDO(遠藤照明)ディスプレー 埋込ミニDL 300タイプ 4000K - ENDO(遠藤照明)
埋込穴(Φmm)Φ75付属品取付直付径(Φmm)Φ85電源電源内蔵色温度(K)4000色(本体)ナチュラルホワイト適合モジュール300TYPE演色指数(Ra)92調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77845635ERD6082B
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
77845644ERD6082W
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする