シーリングペンダント/電源別売

シーリングペンダント/電源別売 - ENDO(遠藤照明)シーリングペンダント/電源別売 - ENDO(遠藤照明)
仕様器具本体付属品電源電源ユニット別売(別置形)色温度(K)5200光源色昼白色LED交換不可演色指数(Ra)82内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77850212ERG5392SA16000Lm16000lmTYPE
82,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77850228ERG5393SA11000Lm11000lmTYPE
54,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする