ENDO(遠藤照明)
防雨防塵シーリングペンダント/電源別売
仕様
器具本体
付属品
付
電源
電源ユニット別売(別置形)
色温度(K)
5200
光源色
昼白色
LED
交換不可
防水仕様
防雨
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77850422
ERG5416SA
16000Lm
16000lmTYPE
¥
101,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77850438
ERG5417SA
11000Lm
11000lmTYPE
¥
82,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください