曜日別特売

SUS防湿形・防雨形逆富士形40W×1灯タイプ

SUS防湿形・防雨形逆富士形40W×1灯タイプ - ENDO(遠藤照明)
仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨灯数1適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77851445ERK9025S
32,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする