ENDO(遠藤照明)
SQUARE SOLID/直付下面開放形32×3/3500K
グリーン購入法
適合
取付
直付
径(Φmm)
□550
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
調光方式
調光/非調光兼用型、無線モジュール付
適合モジュール
6000lmタイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77853947
ERK9774W
¥
50,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください