ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
SQUARE SOLID/直付下面開放形32×3/3500K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77853947
品番
ERK9774W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
グリーン購入法
適合
取付
直付
径(Φmm)
□550
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
調光方式
調光/非調光兼用型、無線モジュール付
適合モジュール
6000lmタイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可