ENDO(遠藤照明)
SQUARE SOLID/埋込下面開放形32×3/4000K
グリーン購入法
適合
取付
埋込
電源
電源内蔵
色温度(K)
4000
LED
交換不可
色(本体)
ナチュラルホワイト
調光方式
調光/非調光兼用型、無線モジュール付
適合モジュール
6000lmタイプ
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
□450
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77853965
ERK9776W
¥
47,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください