ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
SQUARE SOLID/埋込下面開放形32×3/4000K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77853965
品番
ERK9776W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
グリーン購入法
適合
取付
埋込
電源
電源内蔵
色温度(K)
4000
LED
交換不可
色(本体)
ナチュラルホワイト
調光方式
調光/非調光兼用型、無線モジュール付
適合モジュール
6000lmタイプ
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
□450
調光の可否
可