ENDO(遠藤照明)
リニア32 40w用 直付ウォールウォッシャー本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
適合モジュール
Linear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-676W/WW/L/LL、RAD-680W/WW/L/LL、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77855094
ERK9937W
¥12,200
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください