ENDO(遠藤照明)
COBペンダント/11000タイプ/4000K/Ra82
仕様
器具本体
付属品
付
色
ナチュラルホワイト
電源
電源内蔵
色温度(K)
4000
適合モジュール
11000lmTYPE
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77856923
ERP7340W
¥
95,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください