ENDO(遠藤照明)
ディスプレー 棚下ライン L872 調光 2700K
仕様
L:872タイプ
付属品
付
電源
電源内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
配光角度(°)
63×63
調光方式
位相制御方式
演色指数(Ra)
92
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77893278
ERX9593S
¥20,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください