セラミック コンパクトハサミ

セラミック コンパクトハサミ - Slice(スライス)セラミック コンパクトハサミ - Slice(スライス)セラミック コンパクトハサミ - Slice(スライス)
(1件のレビュー)

コンパクト/軽量設計、Sliceセラミックハサミ。
切れ味が抜群、サクサク切れます。
刃はセラミックでいつも清潔を保てます。水で丸洗い可能です。
刃は丸みを帯びていて、指にも優しく、大怪我の軽減にも役立ちます。
セラミック刃は、金属はより摩耗、強さが10倍有るので、長持ちします。
ビスフェノールA(BPA)、フタル酸、鉛は不使用。
サイズ:150x66x9mm
刃渡り:40mm
材質:刃身/セラミック 本体:グラスファイバーナイロン

寸法(mm)141×66.5×12.1質量(g)32刃長(mm)40深さ(mm)42内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7746978710544
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
slice(スライス) セラミックハサミ 10544・10545
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77469787
2021-11-09
用途: 薬品や塩類が入った袋の開封用
教育・研究機関

金属のハサミだと化学分析時にコンタミが心配なので、これを使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする