曜日別特売

ロジクール マラソン マウス M705m

ロジクール マラソン マウス M705m - ロジクールロジクール マラソン マウス M705m - ロジクールロジクール マラソン マウス M705m - ロジクールロジクール マラソン マウス M705m - ロジクールロジクール マラソン マウス M705m - ロジクールロジクール マラソン マウス M705m - ロジクールロジクール マラソン マウス M705m - ロジクール
(6件のレビュー)

たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。

仕様
(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)
チルト機能/有
付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
チャコールセット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)接続方式ワイヤレス使用電池単3形乾電池×2本解像度1000dpi到達距離(m)約10保証期間3年間電池寿命最大3年ボタン数7(チルト機能含む)アズワン品番64-3939-02インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42読取方式アドバンス オプティカル トラッキング内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※カスタマイズには、Logicool Optionsのダウンロード、インストールが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77470173M705m
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 仕事用
製造業

これまで同じメーカーの安価なマウスを使用していましたが、それと比べるとポインターの動きが明らかに俊敏で、とても快適に操作できます。サイズ感も私の手にちょうどよく使いやすいです。
一方で、単三電池を2本使用するためかやや重さを感じる点と、ホイールを回した際に「カラカラ」と音がするのが少し気になりました。
総合的には満足度が高く、操作性を重視する方にはおすすめできると思います。

対象商品 : 77470173
2024-09-10
用途: デスクワーク
製造業

値段にしては少し安っぽいかも。
クリックのカチカチ音が気になる。
マウスホイールは快適です。

対象商品 : 77470173
2018-09-21
用途: PC操作

少し高いけど非常に使いやすいです。電池の持ちもかなりよいです。以前は同メーカーの¥2,000前後のものを使っていましたが、こちらの製品を使ったあとでは買う気にすらならなくなりました。

対象商品 : 77470173
2018-12-05
用途: パソコン操作

思ったより、重い
ホイール部のガタが大きく、ちょっと安っぽい

対象商品 : 77470173
2018-07-30
用途: 冶具
製造業

中ボタンが重いせいで、押した瞬間スクロールしてしまいます。
CAD操作では中ボタンを良く使うのであまり使用には向いていません。
事務用で使われた方が無難です。

対象商品 : 77470173
2018-05-28
用途: PC用
教育・研究機関

無線なので重いのは致し方ないです。ホイールの切り替えボタンがもっとスムースだといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする