高所作業用安全靴 技series 技F-1

高所作業用安全靴 技series 技F-1 - 青木産業
(2件のレビュー)

素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。
廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RBセラミックス」を使用。RBセラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
安全靴の丈夫な革の中でも特に柔らかいベロア革で、足と靴との一体感が違います!
着脱簡単なファスナータイプ。

用途高所作業用として形状ハイカット黒/グレー質量(g)470/片足種類セーフティーシューズ材質(甲被)牛ベロア革機能耐滑性、耐油性JIS規格T8101革製LF足幅EEE材質(底部)NBR合成ゴム底RBセラミックス入材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77470182技F-123.5
15,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470198技F-124
15,840
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77470207技F-124.5
15,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470216技F-125
15,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470225技F-125.5
15,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470234技F-126
15,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470243技F-126.5
15,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470252技F-127
15,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470268技F-127.5
15,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
77470277技F-128
15,840
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77470225
2019-03-22
用途: 現場作業時
建設業・工事業

人によって色々だと思いますが、自分の場合つま先部分にかけて細くなり過ぎるのが少しきゅうくつに感じました。

対象商品 : 77470252
2018-06-20
用途: 足場用
ZERO-climb建設業・工事業

紐タイプと勘違いして購入しましたが、ジッパータイプでした。これはこれで、履きやすいので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする